Discuri de rectificat M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Cod articol: 616292000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616292000
EAN / GTIN 4007430289988
Număr producător 616292000

Descriere

Descriere:

  • Cea mai nouă generație de discuri de rectificat cu granulație abrazivă ceramică
  • Îndepărtare maximă a materialului, cu o durată de viață extrem de lungă datorită utilizării oxidului de aluminiu ceramic special și a unui nou tip de liant
  • Cea mai mare productivitate și progres al lucrului
  • Fier, fără sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri înalt aliate, oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
  • Viteză maximă de lucru: 80 m/s
  • Duritate: mediu-dură

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 180 x 7 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 8500 rpm
  • Clasa de calitate: Ca 36-O.