Discuri de rectificat M-Calibur 125 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Cod articol: 616291000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616291000
    EAN / GTIN 4007430256829
    Număr producător 616291000

    Descriere

    Descriere:

    • Cea mai nouă generație de discuri de rectificat cu granulație abrazivă ceramică
    • Îndepărtare maximă a materialului, cu o durată de viață extrem de lungă datorită utilizării oxidului de aluminiu ceramic special și a unui nou tip de liant
    • Cea mai mare productivitate și progres al lucrului
    • Fier, fără sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri înalt aliate, oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
    • Viteză maximă de lucru: 80 m/s
    • Duritate: mediu-dură

    Caracteristică:

    • Versiune: Offset
    • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 7 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 12200 rpm
    • Clasa de calitate: Ca 36-O.