Flexiamant super 180x6,0x22,23 oțel, SF 27

Cod articol: 616277000
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616277000
    EAN / GTIN 4007430061485
    Număr producător 616277000

    Descriere

    Descriere:

    • Disc universal pentru toate lucrările de prelucrare a metalelor
    • Potrivit în special pentru lucrări de debavurare și rectificare a marginilor, de asemenea, pentru prelucrarea fontei
    • Durețe: dură
    • Îndepărtare bună a materialului cu o durată de viață extrem de bună a sculei
    • Viteză maximă de lucru 80 m/s

    Caracteristică:

    • Versiune: Offset
    • Diametru x grosime x alezaj: 180 x 6 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 8500 rpm
    • Clasa de calitate: A 24-T..