Novorapid 230 x 1,9 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41

Cod articol: 616274000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616274000
    EAN / GTIN 4007430210432
    Număr producător 616274000

    Descriere

    Descriere:

    • Calitatea Novorapid: un entry-level puternic
    • Disc de debitare subțire pentru prelucrarea materialelor inoxidabile, cu pereți subțiri, cum ar fi țevi, tablă, profile, sârme, etc., precum și pentru prelucrarea generală a metalelor
    • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună
    • Durețe: dură
    • Consum redus de material, economie de energie, sarcină mai mică a mașinii
    • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.

    Caracteristică:

    • Execuție: Dreaptă
    • Diametru x grosime x alezaj: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 6600 rpm
    • Clasa de calitate: A 46-T..