Ediție limitată 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Cod articol: 616263000
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616263000
EAN / GTIN 4007430300492
Număr producător 616263000

Descriere

Descriere:

  • Disc universal pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile/prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună, consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a mașinii
  • Disc de tăiere certificatOSA.

Caracteristică:

  • Execuție: Dreaptă
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 60-T..