Ediție specială II 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Cod articol: 616257000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616257000
    EAN / GTIN 4061792194854
    Număr producător 616257000

    Descriere

    Descriere:

    • Disc universal pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile/prelucrarea oțelului inoxidabil
    • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Performanțe bune de tăiere cu o durată de viață bună, consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a mașinii
    • Disc de tăiere certificatOSA.

    Caracteristică:

    • Execuție: Dreaptă
    • Diametru x grosime x alezaj: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 13300 rpm
    • Clasa de calitate: A 60-T..