Flexiarapid super 125x0,8x22,23 Inox, TF 42

Cod articol: 616209000
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 616209000
EAN / GTIN 4007430200440
Număr producător 616209000
L-Număr L01750 1674

Descriere

Descriere:

  • Discul super-subțire de înaltă performanță, special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Cea mai mare performanță de tăiere cu o durată de viață foarte lungă datorită utilizării corindonului special
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
  • Poate fi utilizat în construcția de vehicule, construcția de containere, construcția de caroserii, construcția de dulapuri de distribuție etc.
  • Discuri de tăiere pentru o tăiere silențioasă, fără bavuri și precisă
  • Duritate: dură
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 0,8 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 12200 rpm
  • Clasa de calitate: A 60-U.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.