Flexiarapid super 125x1,0x22,23 oțel, TF 41

Cod articol: 616189000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616189000
    EAN / GTIN 4007430083135
    Număr producător 616189000
    L-Număr L01750 830

    Descriere

    Descriere:

    • Disc de tăiere subțire de înaltă performanță, special pentru materiale cu pereți subțiri, cum ar fi tablă, țevi, profile, sârme
    • Durețe: dură
    • Performanță de tăiere foarte ridicată cu durată de viață lungă
    • Consum redus de material, economie de energie, sarcină mai mică a mașinii
    • Viteză maximă de lucru 80 m/s

    Caracteristică:

    • Execuție: Dreaptă
    • Diametru x grosime x alezaj: 125 x 1 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 12200 rpm
    • Clasa de calitate: A 60-T..