Flexiarapid 115x1,6x22,23 Inox, TF 41

Cod articol: 616181000
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
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
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616181000
    EAN / GTIN 4007430441669
    Număr producător 616181000

    Descriere

    Descriere:

    • Lamă subțire de uzură grea, în special pentru materiale inoxidabile, cu pereți subțiri, cum ar fi de ex. tuburi, foi, profile, sârme
    • Durețe: dură
    • Performanță de tăiere foarte ridicată cu durată de viață lungă a sculei datorită utilizării corindonului special
    • Consum redus de material, economie de energie, sarcină redusă a mașinii
    • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Viteza maximă de lucru 80 m/s
    • A 60-R la o grosime de 1 mm; A 46-R la o grosime de 1,6 mm; A 30-R la o grosime de 1,9 mm.

    Caracteristică:

    • Execuție: Dreaptă
    • Diametru x grosime x alezaj: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Viteză max. Turație: 13300 rpm
    • Clasa de calitate: A 46-R.