Descriere:
Cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special cu vanadiu, fosfatat cu mangan
Bord tăietor conform DIN ISO 2380-1 Forma B
Caracteristică:
- Fantă de dimensiuni de ieșire: 6,5
- Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
- Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
- Ø de inserție Acționare: 22,5 mm
- Lungime totală [mm]: 60 mm
- Grosimea lamei: 1,2 mm
- Material: Oțel cu vanadiu
- Suprafață: cromat
- Siguranță: Canelură de prindere a bilei
- Lungime centrală: 22,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu