Pilă rotundă din ceramică 6x100 mm C MITTELC240

Cod articol: 616
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Piatră de honuit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 616
    EAN / GTIN 9003170006163
    Număr producător 616
    L-Număr L50140 383

    Descriere

    Descriere:

    Acest pilă este utilizat în special pentru scule de prelucrare în industria lemnului și a mașinilor. Datorită dimensiunilor diferite ale cerealelor, puteți alege instrumentul individual pentru aplicația dvs. Fișierele din carbură de siliciu sunt utilizate în principal pentru instrumente cu vârf de carbură sau carbură și au o culoare gri-verde. Portocaliu este utilizat în principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil.

    Caracteristică:

    • Formă: 9030 pilă rotundă
    • Vs /max: 35 m/s.
    • Specificație : CMITTEL
    • Dimensiune (D x L): 6 x 100 mm
    • Diametru: 6 mm
    • Grosime: 100 mm
    • Dimensiunea boabelor: 240

    Avantaj:

    • Cerere individuală
    • Cele mai bune rezultate
    • Gamă largă

    Aplicaţie:

    • Pentru scule de prelucrare din oțel, oțel inoxidabil și carbură în industria lemnului și a mașinilor
    • Colorare gri-verde: Pentru unelte cu vârf de carbură sau carbură coloranți portocalii: În principal pentru toate tipurile de oțeluri și oțel inoxidabil

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături