Tijă cu soclu 1/2″ lungă, XZN Multidinte M12

Cod articol: 6159860
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6159860
EAN / GTIN 4010886615980
Număr producător 6159860
L-Număr L60160 1082

Descriere

Descriere:

Tip conform DIN 2324
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, fosfatat cu mangan
Ceas conform DIN 2325

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire multipunct intern XZN: M12
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Lungime de inserție: 100,0 mm
  • Ø de inserție Acționare: 23 mm
  • Lățimea totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 62,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături