Set de șurubelnițe 1/2″ 9 piese în interiorul TORX T20-60

Cod articol: 6158970
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6158970
EAN / GTIN 4010886615898
Număr producător 6158970
L-Număr L60160 142

Descriere

Descriere:

Nr. ITX 19 PM: pentru șuruburi TX interioare
Nr. ITX 19 B-PM: pentru șuruburi TX interioare cu știft
Într-o carcasă GEDORE din tablă de oțel albastră
Dimensiuni: 281 x 79 x 35 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Design: În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE
  • Lățimea totală [mm]: 281 mm
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Adâncime totală [mm]: 79 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu