DR2.63>2.87-7.2-2-11/12CA DR Burghie cu diametru mare (57-80 mm) cu cartușe și un tijă plat

Cod articol: 6158414
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6158414
EAN / GTIN 7291075278163
Număr producător 6158414
L-Număr L24150 35

Descriere

Descriere:

DR Burghie cu diametru mare (57-80 mm) cu cartușe și un tijă plat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.63″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.913″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 2.63″
  • Echivalent zecimal: 2.63″
  • Diametrul flanșei (DF): 2.95″
  • Lungime funcţională (LF): 9.3″
  • Lungime totală (OAL): 12.55″
  • Lungime exterioară (LPR): 9.4″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 3.15″
  • Lungime utilă (LU): 7.19″

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături