DR2.48>2.6-6.5-6.5-2-10/11CA DR Burghie cu diametru mare (57-80 mm) cu cartușe și un tijă plat

Cod articol: 6158413
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6158413
EAN / GTIN 7291075278156
Număr producător 6158413
L-Număr L24150 36

Descriere

Descriere:

Burghie cu diametru mare (57-80 mm) cu cartușe și un tijă plat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.48″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.637″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 2.48″
  • Echivalent zecimal: 2.48″
  • Diametrul flanșei (DF): 2.95″
  • Lungime funcţională (LF): 8.409″
  • Lungime totală (OAL): 11.65″
  • Lungime exterioară (LPR): 8-1/2″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 3.15″
  • Lungime utilă (LU): 6-1/2″

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături