Set de șurubelnițe 1/2″ 11 buc priză hexagonală 5-17 mm

Cod articol: 6156920
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6156920
EAN / GTIN 4010886615690
Număr producător 6156920

Descriere

Descriere:

Pentru șuruburi cu cap hexagonal
În carcasă GEDORE din tablă de oțel albastră
Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Design: În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE
  • Lățimea totală [mm]: 224 mm
  • Înălțime totală [mm]: 60 mm
  • Adâncime totală [mm]: 210 mm
  • Lungime totală [mm]: 336 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături