Șurubelniță reversibilă 1/2″ 350 mm

Cod articol: 6154550
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6154550
    EAN / GTIN 4010886615454
    Număr producător 6154550
    L-Număr L60160 13

    Descriere

    Descriere:

    Pentru un cuplu mai mare, versiune lungă
    Construcție conform DIN 3122, ISO 3315
    Cu maneta de schimbare coborâtă
    Cu eliberare prin buton
    Unghiul de retragere 7,5°
    Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
    Blocare cu clichet în poziție mediană: La schimbarea vitezei, maneta de schimbare se cuplează automat pentru treapta de viteză dreapta sau stânga
    Pentru prize și piese de legătură cu acționare manuală cu acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat.

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Număr de dinți: 48
    • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
    • Lățimea totală [mm]: 43 mm
    • Înălțime totală [mm]: 38 mm
    • Lungime totală [mm]: 350 mm
    • Material mâner: 2-componente
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Unghiul de întoarcere: 7,5 °
    • Tipul de comutare: Pârghie de schimbare
    • 1000 V izolat: nu
    • Eliberare prin buton: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături