Vârf de Tijă cu cap de de 1/2″ hexagonal 19 mm

Cod articol: 6154120
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6154120
    EAN / GTIN 4010886615416
    Număr producător 6154120
    L-Număr L60160 660

    Descriere

    Descriere:

    Versiune conform DIN 7422
    Direcție pătrată interioară conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
    Cromată
    Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, fosfatat cu mangan
    Nr. IN 19 17 pentru dopul de umplere și golire a uleiului

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
    • Lungime de inserție: 40,0 mm
    • Ø de inserție Acționare: 27 mm
    • Lățimea totală [mm]: 30 mm
    • Înălțime totală [mm]: 30 mm
    • Lungime totală [mm]: 60 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • Lungime centrală: 20,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături