Set de socluri 1/2″ 25-pc 10-32 mm

Cod articol: 6151960
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6151960
EAN / GTIN 4010886615195
Număr producător 6151960

Descriere

Descriere:

Cu prize hexagonale cu profil UD (nr. 19) sau cu profil UD hexagonal (nr. D 19) forjate, tratate termic, acționate manual
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
Cu clichet robust cu pârghie, cu eliberare prin buton
În carcasa GEDORE din tablă de oțel albastră
Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Lățimea totală [mm]: 280 mm
  • Înălțime totală [mm]: 57 mm
  • Adâncime totală [mm]: 277 mm
  • Lungime totală [mm]: 425 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături