Set soclu 1/2″ 25 piese 10-32 mm

Cod articol: 6151880
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 6151880
    EAN / GTIN 4010886615188
    Număr producător 6151880

    Descriere

    Descriere:

    • Cu profil UD forjat, temperat, operat manual pe 6 muchii (nr. 19) sau profil UD cu 12 tăișuri (nr. D 19) inserții de chei tubulare
    • cu unelte de operare din oțel vanadiu 31CrV3 cu clichet cu pârghie robust, cu eliberare cu
    • buton
    • în cutia de oțel albastră GEDORE
    • dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Lățimea totală [mm]: 425 mm
    • Înălțime totală [mm]: 55 mm
    • Adâncime totală [mm]: 277 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături