Combinezon bleumarin D128

Cod articol: 615111008800D128
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau
Mărime DE 128
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615111008800D128
EAN / GTIN 7330509126349
Număr producător 615111008800D128

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 320 g/m²

Buzunare
Buzunare spate, întărite
Buzunar pentru riglă
Buzunare la piept cu clapetă
Buzunar de protecție a genunchilor

Detalii
Cusătură întărită la croială
Elastic reglabil în talie
Nasturi metalice

Finisaj
Terminal mâneci reglabil

Închidere frontală
Închidere frontală cu buton de patent

Descriere:

  • Experimentați confortul și libertatea de mișcare în timp ce vă protejați eficient împotriva murdăriei și a stropilor
  • Ideal pentru a fi folosit împreună cu protecțiile noastre confortabile și fiabile pentru genunchi, certificate conform EN 14404: articolele 4018, 4000 și 4008

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături