Combinezon bleumarin C60

Cod articol: 615111008800C60
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau
    Mărime DE 60
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 615111008800C60
    EAN / GTIN 7330509076675
    Număr producător 615111008800C60

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, twill, 320 g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate, întărite
    Buzunar pentru riglă
    Buzunare la piept cu clapetă
    Buzunar de protecție a genunchilor

    Detalii
    Cusătură întărită la croială
    Elastic reglabil în talie
    Nasturi metalice

    Finisaj
    Terminal mâneci reglabil

    Închidere frontală
    Închidere frontală cu buton de patent

    Descriere:

    • Experimentați confortul și libertatea de mișcare în timp ce vă protejați eficient împotriva murdăriei și a stropilor
    • Ideal pentru a fi folosit împreună cu protecțiile noastre confortabile și fiabile pentru genunchi, certificate conform EN 14404: articolele 4018, 4000 și 4008

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături