Chei inelare duble, cotite în adâncime 27X32 mm

Cod articol: 615000 27X32
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Deschiderea cheii 1 27 mm
    Deschiderea cheii 2 32 mm
    Lungime cheie L 360 mm
    ⌀ maxim inel D1 max 40 mm
    ⌀ maxim inel D2 max 48 mm
    Dimensiuni deschidere chei metric
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 615000 27X32
    EAN / GTIN 4018754021123
    Număr producător 41042732

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
    Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie bună a forţei. Capătul inelar cu profil AS-drive.

    Avantaj:

    Profil AS-Drive:
    • Şuruburile se prind de flancuri.
    • Şuruburile sunt protejate.
    • Durabilitate mai mare a şurubului.
    • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă.
    • Prindere sigură şi transmitere mai mare a forţei.

    Standard:

    DIN 838 / ISO 3318

    Material:

    Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

    Descărcări și documente

    Comparați cu produse similare

    Acest articol


    Recomandări


    Chei inelare duble, cotite în adâncime  27X32 mm

    Chei inelare duble, cotite în adâncime 27X32 mm

    La cerere
    În stoc
    7 livrabil imediat
    36,57 €
    La cerere
    În stoc
    19 livrabil imediat
    17,05 €
    La cerere
    În stoc
    181 livrabil imediat
    17,10 €
    Lungime cheie L 360 360 360
    Deschiderea cheii 1 27 27 27
    Deschiderea cheii 2 32 32 32
    Dimensiuni deschidere chei metric metric metric
    ⌀ maxim inel D1 max 40 40 40
    ⌀ maxim inel D2 max 48 48 48
    Tip produs Cheie reglabilă Cheie reglabilă Cheie reglabilă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături