{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 6001 Joker Switch | |
Deschiderea cheii | 13 mm | |
Lungime cheie L | 179 mm | |
Lăţime falcă l | 27,3 mm | |
Înălţime falcă h1 | 7 mm | |
Înălţime inel h2 | 8,5 mm | |
⌀ inelului D | 26 mm | |
Poziţie inel | 15 grad | |
Unghi prindere | 4,5 grad | |
Material | Oţel crom-molibden | |
Suprafaţă | mat cromat | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Clichet reversibil | nu | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 614875 13 | |
EAN / GTIN | 4013288184702 | |
Număr producător | 05020068001 |