Tijă cu soclu 1/2″ 140 mm interior hexagonal 6 mm

Cod articol: 6145800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6145800
EAN / GTIN 4010886614587
Număr producător 6145800
L-Număr L60160 2096

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 7422
Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, mangan-fosfațiat

Caracteristică:

  • Punct de decalaj: 13,0
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Ø de inserție Acționare: 22,5 mm
  • Lățimea totală [mm]: 22,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 6
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • Lungime centrală: 102,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături