Crichet reversibil 1/2″

Cod articol: 6144240
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6144240
    EAN / GTIN 4010886614426
    Număr producător 6144240
    L-Număr L60160 111

    Descriere

    Descriere:

    Potrivit în special pentru lucrul în spații înguste
    Conceput în conformitate cu DIN 3122, ISO 3315
    Cu șaibă de indexare metalică ușor de prins, cu dinți fini (72 de dinți) și robustă
    Unghiul de retractare 5°
    Mâner antiderapant cu 2 componente, cu orificiu de agățare
    Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    Oțel vanadiu 31CrV3, cromat, de la GEDORE

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Număr de dinți: 72
    • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
    • Lățimea totală [mm]: 41 mm
    • Înălțime totală [mm]: 38 mm
    • Lungime totală [mm]: 270 mm
    • Material mâner: 2-componente
    • Înălțimea capului de clichet: 40,5 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Unghiul de întoarcere: 5 °
    • 1000 V izolat: nu
    • Eliberare prin buton: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături