Cheie dinamometrică

Cod articol: 6144-1CTCAL
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6144-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193035
Număr producător 6144-1CTCAL
L-Număr L60140 5065

Descriere

Descriere:

  • Cheie dinamometrică inclusiv certificat de calibrare DAkkS
  • Mâner cu 2 componente pentru haptică îmbunătățită
  • Opritor simplificat pentru setarea valorii cuplului de strângere
  • Vizor pentru controlul optic al blocării
  • 4 inele de codificare color (roșu, galben, verde, negru) pentru marcare în cazul personalizărilor sau al proceselor de lucru speciale
  • ± 2 % precizie din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta)
    Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Clichet reversibil cu dantură fină HiPer in 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 dinți ∙ unghi de acționare 4)
  • Unelte dinamometrice premium de înaltă precizie – pentru cele mai înalte exigențe
  • Construcție robustă și rezistentă, cromată, din țeavă de oțel, în formă constructivă subțire
  • Păstrare sigură în cutie de protecție cu vizor
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Clichet reversibil ușor de utilizat
    Ușor de întreținut (Seturi de reparații clichet pentru montaj în regie proprie, orientat spre client)
  • Pârghie de comutare integrată
  • Reglarea valorii dorite pentru cuplul de strângere, rapid și sigur, prin rotirea mânerului
  • Buton rotativ pentru blocarea suplimentară a setării
  • Mânerul modelat ergonomic cu inel reduce pericolul de alunecare, resp. de rănire
  • Diviziuni de scală fine, exacte
  • 6121-1CT – 6123-1CT: maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Suprafaţă: cromată dur
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 1046 mm
  • Nm min-max: 200 – 500 Nm
  • Toleranță: 2 %
  • Diviziune a scării (Nm): 2.5 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 21.6 – 54.6 kg
  • Număr dinți: 32 (Unghi de acționare 11.25°)
  • Lăţime cap a: 28.5 mm
  • Lăţime cap b: 64 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei