Mâner în cruce 1/2″ 292 mm

Cod articol: 6143430
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6143430
    EAN / GTIN 4010886614341
    Număr producător 6143430
    L-Număr L60160 198

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 3122, ISO 3315
    Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă
    Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat

    Caracteristică:

    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Lungime totală [mm]: 292 mm
    • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: șlefuit, cromat
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături