Soclu 1/2″ lung profil UD 27 mm

Cod articol: 6141060
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6141060
    EAN / GTIN 4010886614105
    Număr producător 6141060

    Descriere

    Descriere:

    Construcție conform DIN 3124, ISO 2725-1
    Acționare pătrată interioară conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
    Oțel crom vanadiu, rectificat, cromat
    SW 16, 18 și 21 mm cu orificiu pentru acționare prin basculare Ø 8 mm

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
    • Lungime de inserție: 82,0 mm
    • Inserție Ø 1: 36,7 mm
    • Ø de inserție 2: 30,0 mm
    • Adâncimea de inserție [mm]: 30,0 mm
    • Lățimea totală [mm]: 36,7 mm
    • Lungime totală [mm]: 82 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: șlefuit, cromat
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături