RWEV 1200-2 Agitator

Cod articol: 614049000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 600 W
Tip produs Maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 614049000
EAN / GTIN 4061792221505
Număr producător 614049000
L-Număr L01750 118
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Agitator universal cu două viteze pentru agitare și amestecare comodă până la 50 de litri
  • Efort redus necesar pentru ghidarea agitatorului datorită dispunerii ergonomice favorabile a mânerului
  • Cugineți de cauciuc pe carcasă pentru o protecție eficientă împotriva deteriorării, depozitare sigură și sprijinire antiderapantă pe perete
  • Succesul lateral al cablului reduce riscul de rupere a cablului
  • Cuplu ridicat datorită cutiei de viteze cu două trepte pentru materiale vâscoase
  • Carcasa robustă din aluminiu turnat sub presiune a cutiei de viteze pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
  • Coperișul motorului rezistent la stropiri pentru protecție împotriva murdăriei, murdărie și stropi de apă
  • Demaraj electronic cu pornire ușoară pentru lucrul fără stropi
  • Electronică Vario-Tacho-Constamatic (VTC) cu arbore complet pentru lucrul la viteze specifice pentru materiale care rămân constante sub sarcină
  • Rolă de reglare pentru preselectarea vitezei

    Conţinut
  • Tijă de agitare tip RS-R3 (Ø 140 mm).

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 600 W
  • Angrenaje: 2
  • Greutate fără cablu de rețea: 4.3 kg
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 0 - 300 / 0 - 650 /min
  • Cantitatea maximă de amestecare recomandată: 50 l
  • Max. Diametrul coșului de agitare: 140 mm
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Nivelul presiunii sonore: 90 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 101 dB(A)
  • Diametrul gâtului de prindere: 50 mm
  • Suport de scule: Filet interior M 14