Chei combinate, inch 3/4 inch

Cod articol: 613970 3/4
Reducere
7,36 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
5.148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 3/4 inch
Lungime cheie L 231 mm
Înălţime maximă cioc h1 9 mm
Înălţime maximă inel h2 max 14 mm
Poziţie inel 15 grad
Suprafaţă cromată
Dimensiuni deschidere chei inch
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712
Număr producător 613970 3/4

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.