Cală plan-paralelă, metric, certificat JCSS, ISO, clasa 0, ceramică, 12,9 mm

Cod articol: 613853-026
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
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 613853-026
    EAN / GTIN 4946368338903
    Număr producător 613853-026

    Descriere

    Descriere:

    Cală plan-paralelă de ceramică, de grad 0, cu certificat de JCSS: foarte rezistentă la uzură și la coroziune. Calele CERA prezintă o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cele din oțel și de trei ori mai mare decât cea a blocurilor din metal dur. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură. Nu sunt magnetice: pulberile (cum ar fi pilitura de fier) nu vor adera la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Schimbări dimensionale sunt puţin probabile în timp. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

    Caracteristică:

    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături