Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS ISO, clasa 2, ceramică, 5,1 mm

Cod articol: 613850-046
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
    Cod articol 613850-046
    EAN / GTIN 4946368338392
    Număr producător 613850-046

    Descriere

    Descriere:

    Acest bloc de calibrare clasa 2 cu certificat JCSS vă oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste blocuri de calibru sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Blocurile de calibru CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a carburii. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură / li>. nemagnetice: pulberile (cum ar fi boabele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă ca zăpada. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la blocurile de oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

    Caracteristică:

    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături