Cală plan-paralelă, metric, certificat de inspecție, ISO, clasa 1, ceramică, 45 mm

Cod articol: 613756-031
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
Dim. nominală 45 mm
Clasa de toleranţă 1
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613756-031
EAN / GTIN 4946368337364
Număr producător 613756-031
L-Număr L40010 7318

Descriere

Descriere:

Această cală plan-paralelă de clasă 1 cu certificat de inspecţie oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele plan-paralele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetic: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la calele plan-paralele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături