Cală plan-paralelă, calibrat CTE, ISO, 400 mm, clasa K, ceramică

Cod articol: 613684-01B
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613684-01B
EAN / GTIN 4946368558066
Număr producător 613684-01B
L-Număr L40010 8865

Descriere

Descriere:

Cale plan-paralele metrice cu un coeficient de dilatare termică calibrat. Calitate de top (din oțel și ceramică), superioare claselor K. Coeficient de dilatare termică calibrat cu precizie, măsurat cu un interferometru cu două fețe (DFI) de mare precizie. Fiecare cală plan-paralelă a fost calibrată cu mare precizie cu un set GBI. Incertitudinea coeficientului de dilatare termică: 0,035 x 10 -6/K (k=2). Incertitudinea de măsurare a lungimii: 30 nm (k=2), pentru cale de 100 mm de calibru.

Caracteristică:

Precizie: DIN EN ISO 3650, clasa K
Livrare: Într-o cutie de lemn

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături