Soclu 1/2″ Profil UD 5/8″

Cod articol: 6136810
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6136810
    EAN / GTIN 4010886613689
    Număr producător 6136810
    L-Număr L60160 856

    Descriere

    Descriere:

    Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
    Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
    Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
    • Lungime de inserție: 39,5 mm
    • Inserție Ø 1: 22,5 mm
    • Ø de inserție 2: 23,8 mm
    • Adâncimea de inserție [mm]: 15,0 mm
    • Lățimea totală [mm]: 23,8 mm
    • Lungime totală [mm]: 39,5 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Suprafață: șlefuit, cromat
    • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 5/8″
    • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături