Cală plan-paralelă, calibrat CTE, ISO, 100 mm, clasa K, ceramică

Cod articol: 613681-01B
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
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 613681-01B
    EAN / GTIN 4946368557991
    Număr producător 613681-01B

    Descriere

    Descriere:

    Cale plan-paralele metrice cu un coeficient de dilatare termică calibrat. Calitate de top (din oțel și ceramică), superioare claselor K. Coeficient de dilatare termică calibrat cu precizie, măsurat cu un interferometru cu două fețe (DFI) de mare precizie. Fiecare cală plan-paralelă a fost calibrată cu mare precizie cu un set GBI. Incertitudinea coeficientului de dilatare termică: 0,035 x 10 -6/K (k=2). Incertitudinea de măsurare a lungimii: 30 nm (k=2), pentru cale de 100 mm de calibru.

    Caracteristică:

    Precizie: DIN EN ISO 3650, clasa K
    Livrare: Într-o cutie de lemn

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături