Soclu 1/2″ UD profil 19/32″

Cod articol: 6136730
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6136730
EAN / GTIN 4010886613672
Număr producător 6136730
L-Număr L60160 3442

Descriere

Descriere:

Acționare pătrată conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, cu canelură de prindere a bilelor
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat, cu oțel vanadiu 31CrV3, rectificat, cromat.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Lungime de inserție: 39,5 mm
  • Inserție Ø 1: 21,7 mm
  • Ø de inserție 2: 23,8 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 15,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 23,8 mm
  • Lungime totală [mm]: 39,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: șlefuit, cromat
  • Lățimea pe laturi 1 [AF]: 19/32″
  • Siguranță: Canelură de prindere a bilei
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături