Cală plan-paralelă, metric, certificat de inspecție, ISO, clasa 0, ceramică, 15,5 mm

Cod articol: 613655-021
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
    Tip produs Cală plan-paralelă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 613655-021
    EAN / GTIN 4946368331461
    Număr producător 613655-021
    L-Număr L40010 7089

    Descriere

    Descriere:

    Această cală clasa 0 cu certificat de inspecţie din fabrică vă oferă următoarele avantaje: datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetiăc: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj vizibil clar: marcaj negru pe o suprafață albă. Fără modificări dimensionale în timp Aderă la calele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

    Caracteristică:

    Inch/metric: Metric
    Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături