Cală plan-paralelă, metric, certificat JCSS, ISO, clasa K, ceramică, 14,5 mm

Cod articol: 613654-016
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
Dim. nominală 14,5 mm
Clasa de toleranţă K
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613654-016
EAN / GTIN 4946368331195
Număr producător 613654-016
L-Număr L40010 15382

Descriere

Descriere:

Această cală plan-paralelă de clasă K cu certificat JCSS oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele plan-paralele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetic: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la calele plan-paralele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături