Cală plan-paralelă, metric, certificat JCSS, ISO, clasa 0, ceramică, 2,5 mm

Cod articol: 613642-026
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613642-026
EAN / GTIN 4946368328232
Număr producător 613642-026

Descriere

Descriere:

Cală plan-paralelă de ceramică, de grad 0, cu certificat de JCSS: foarte rezistentă la uzură și la coroziune. Calele CERA prezintă o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cele din oțel și de trei ori mai mare decât cea a blocurilor din metal dur. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură. Nu sunt magnetice: pulberile (cum ar fi pilitura de fier) nu vor adera la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Schimbări dimensionale sunt puţin probabile în timp. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.