Cală plan-paralelă, metric, certificat JCSS, ISO, clasa 2, ceramică, 4 mm

Cod articol: 613614-046
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613614-046
EAN / GTIN 4946368323060
Număr producător 613614-046
L-Număr L40010 14041

Descriere

Descriere:

Această cală plan-paralelă de clasă 2 cu certificat JCSS oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele plan-paralele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetic: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la calele plan-paralele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Livrat: Într-o carcasă, inclusiv 1 baterie SR-44, cleme de scriber (2 buc.).
Masa: 725
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături