Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS ISO, clasa 1, ceramică, 1,49 mm

Cod articol: 613609-036
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
Cod articol 613609-036
EAN / GTIN 4946368322025
Număr producător 613609-036

Descriere

Descriere:

Acest bloc de calibrare clasa 1 cu certificat JCSS vă oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste blocuri de calibru sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Blocurile de calibru CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a carburii. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură / li>. nemagnetice: pulberile (cum ar fi boabele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă ca zăpada. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la blocurile de oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Descriere: Funcții: ZERO/ABS, ORIGIN, OFFSET, PRESET
Precizie: ±0,04 mm (excluzând eroarea de cuantificare)
Livrat: Într-o cutie, inclusiv 1 baterie
Masa: 380
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături