Cală plan-paralelă, metric, certificat JCSS, ISO, clasa K, ceramică, 1,44 mm

Cod articol: 613604-016
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613604-016
EAN / GTIN 4946368320694
Număr producător 613604-016
L-Număr L40010 15308

Descriere

Descriere:

Această cală plan-paralelă de clasă K cu certificat JCSS oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele plan-paralele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetic: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la calele plan-paralele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Precizie: EN ISO 3650
Livrat: Inclusiv cutie și extensii 10, 20, 30 (2 buc.), 100 mm, punct de contact 21JAA224.
Masa: 340
Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături