Cală plan-paralelă, metric, certificat de testare, ISO, clasa 0, ceramică, 1,08 mm

Cod articol: 613568-021
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
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613568-021
EAN / GTIN 4946368311715
Număr producător 613568-021
L-Număr L40010 6245

Descriere

Descriere:

Această cală clasa 0 cu certificat de inspecţie din fabrică vă oferă următoarele avantaje: datorită materialului ceramic, aceste cale plan-paralele sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Calele CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a oţelului călit. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza variațiilor de temperatură Nemagnetiăc: pulberile (cum ar fi granulele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj vizibil clar: marcaj negru pe o suprafață albă. Fără modificări dimensionale în timp Aderă la calele din oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături