Bloc de calibrare, metric, certificat JCSS ISO, clasa 0, ceramică, 0,993 mm

Cod articol: 613553-026
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
Cod articol 613553-026
EAN / GTIN 4946368308654
Număr producător 613553-026

Descriere

Descriere:

Acest bloc de calibrare clasa 0 cu certificat JCSS vă oferă următoarele avantaje: Datorită materialului ceramic, aceste blocuri de calibru sunt foarte rezistente la uzură și coroziune. Blocurile de calibru CERA au o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cea a oțelului și de trei ori mai mare decât cea a carburii. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură / li>. nemagnetice: pulberile (cum ar fi boabele de fier) nu aderă la suprafețe. Marcaj clar vizibil: Urme negre pe o suprafață albă ca zăpada. Practic, nu suferă modificări dimensionale în timp. Aderă la blocurile de oțel. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături