Cală plan-paralelă, metric, certificat de inspecție, ISO, clasa 2, ceramică, 1,8 mm

Cod articol: 613518-041
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Dim. nominală 1,8 mm
Clasa de toleranţă 2
Material Keramik
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 613518-041
EAN / GTIN 4946368305332
Număr producător 613518-041
L-Număr L41060 13
Producător Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Cală plan-paralelă de ceramică, de grad 2, cu certificat de inspecție: foarte rezistentă la uzură și la coroziune. Calele CERA prezintă o rezistență la abraziune de zece ori mai mare decât cele din oțel și de trei ori mai mare decât cea a blocurilor din metal dur. Oțelul și ceramica au coeficienți de dilatare similari, ceea ce reduce erorile de măsurare care apar din cauza schimbărilor de temperatură. Nu sunt magnetice: pulberile (cum ar fi pilitura de fier) nu vor adera la suprafețe. Marcaj clar vizibil: caractere negre pe o suprafață albă. Schimbări dimensionale sunt puţin probabile în timp. Fără bavuri cauzate de zgârieturi.

Caracteristică:

Inch/metric: Metric
Domeniul de livrare: Spumă de umplutură

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături