Cheie fixă de impact, Deschiderea cheii: 46mm

Cod articol: 613401 46
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 46 mm
Standard DIN 133
Lungime cheie L 250 mm
Grosime cap h max 20,5 mm
Poziţie cioc 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel special
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613401 46
EAN / GTIN 4062406097813
Număr producător 613401 46

Descriere

Execuţie:

Formă rezistentă, forjată în matriţă. Deschidere cu toleranţă strânsă a cheii, poziţia fălcii la 15°.

Standard:

DIN 133

Material:

Oţel special, suprafaţă neagră.