FSL-C lamă de tăiat rosturi 700x3,9x25,4 PREMIUM beton vechi

Cod articol: 613274
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613274
EAN / GTIN 9003176132743
Număr producător 613274

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088F DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 3,9 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 700 x 3,9 x 25,4 mm
  • Diametru: 700 mm
  • Grosime: 3,9 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături