FSL-C lamă de tăiat rosturi 600x4,4x25,4 PREMIUM beton vechi

Cod articol: 613273
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău pentru mașină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 613273
EAN / GTIN 9003176132736
Număr producător 613273

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088D DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 4,4 - 10
  • Dimensiune (D x D x H): 600 x 4,4 x 25,4 mm
  • Diametru: 600 mm
  • Grosime: 4,4 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Ferăstraie de podea

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.